Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste EN ISO 20471 universal, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10001203
EAN/GTIN:
     4008153737626
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Größe: unisize (ca. 66 x 65 cm). Material: 100% Polyester. Mit doppeltem und größenverstellbarem Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierendes Orange
Material:
100% Polyester
Größe:
universal
Verschluss:
Klett
waschbar:
5x bei 60° Grad
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
322
€ 5,49*
ab € 2,45*
€ 3,73*
1 Tag
322
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 5,11*
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 5,41*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,66*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UNITEC
73754
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.