Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanker FAZ II, 1 Stück
Bolzenanker FAZ II, 1 Stück
Bolzenanker FAZ II, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-2163407
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     62908
EAN/GTIN:
     4006209629086
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer

Bolzenanker FAZ II, 1 Stück


Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden: Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen - fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen.
- Bohrernenndurchmesser: 10mm, - Breite: 10, - Durchmesser mm: 10mm, - Gewicht: 62 g, - Länge: 10, - Material: galvanisch verzinkter Stahl, - Verpackungsinhalt: 1x Stück
1x Stück
Ausführung 10/10 E



Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Länge:
10
Breite:
10
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
€ 6,40*
ab € 1,20*
€ 1,64*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,75*
2 Tage
30
20
€ 6,40*
ab € 1,31*
€ 1,77*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,86*
Lager 400
33
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.