| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2167788 Herst.-Nr.: 7838 EAN/GTIN: 4046806092364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfallbehälter M Dieser stabile Zubehörhalter inklusive eines Abfallbehälters gewährleistet mit zwei starken Magneten eine einfache Befestigung und extra sicheren Halt. - Farbe: schwarz, - Fassungsvermögen: 2,8 Liter Abfallbehälter, - geeignet für: Grillgeräte, - Hinweis: ideal zur Aufhängung an Grills, - Maße: 29x26 cm (BxH), - Material: Stahl Zubehörhalter inkl. Abfallbehälter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 3,5 kg | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |