Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Metallhandkreissäge DCS553RTJ 18V - 5,0 Ah - 57,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Metallhandkreissäge DCS553RTJ 18V - 5,0 Ah - 57,5mm
Akku-Metallhandkreissäge DCS553RTJ 18V - 5,0 Ah - 57,5mm
Artikel-Nr.:
     400-2208860
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCS553RTJ
EAN/GTIN:
     0088381865272
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Akku-Metallhandkreissäge DCS553RTJ 18V - 5,0 Ah - 57,5mm


Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
Sanftanlauf und Motorbremse
Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
Grundplatte aus rostfreiem Stahl

- Akkuspannung: 18 V, - Breite: 186, - Gewicht inkl. Akku: 3,1 kg, - Leerlaufdrehzahl: 4200 min⁻¹, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 150 x 20 mm, - Schalldruckpegel: 103 dB(A), - Schallleistungspegel: 114 dB(A)





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,248 kg
Breite:
186
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 387,26*
€ 446,56*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 387,82*
€ 446,57*
€ 4,90*
ab € 408,34*
€ 459,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 415,98*
€ 464,84*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,18*
€ 572,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,21*
€ 652,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.