Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschrauber GSR 18V-21 solo L-Boxx Clic und Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkuschrauber GSR 18V-21 solo L-Boxx Clic und Go
Akkuschrauber GSR 18V-21 solo L-Boxx Clic und Go
Artikel-Nr.:
     400-2214186
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1009
EAN/GTIN:
     3165140979429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akkuschrauber GSR 18V-21 solo L-Boxx Clic und Go


Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Akkuspannung: 18 V, - Breite: 36, - Gewicht: 2 kg, - Höhe: 15,5, - Länge: 44,1, - Produktart: Bohrschrauber
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)




Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
44,1
Breite:
36
Höhe:
15,5
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,90*
ab € 99,81*
€ 115,59*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 115,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,64*
€ 117,99*
€ 5,95*
ab € 105,41*
€ 122,07*
Lager 400
20
Frei Haus
ab € 148,26*
€ 172,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,10*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,81*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,45*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,91*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,85*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,89*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 16,68*
Zubehör
Bosch
2608587170
ab € 17,73*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 42,29*
Zubehör
Bosch
2607018750
ab € 71,23*
Zubehör
Bosch
2607002561
ab € 11,67*
Zubehör
Bosch
2607002562
ab € 11,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.