Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Modena 857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten Modena 857
Briefkasten Modena 857
Briefkasten Modena 857
Briefkasten Modena 857
Briefkasten Modena 857
Briefkasten Modena 857
Artikel-Nr.:
     400-2218401
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     18700
EAN/GTIN:
     4003482187005
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss

Briefkasten Modena 857


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Modena 857 ist aus Stahl gefertigt, zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 360, - Gewicht: 2,562 kg, - Höhe: 127, - Länge: 335, - Öffnungsstopp: Ja

Farbe Anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,562 kg
Länge:
335
Breite:
360
Höhe:
127
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen, Stahlblech-Briefkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,17*
€ 88,40*
11 Tage
8
€ 4,95*
ab € 69,44*
€ 88,94*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 70,41*
€ 89,96*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 73,61*
€ 93,81*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 102,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.