Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245809-YY Herst.-Nr.: 18700 EAN/GTIN: 4003482187005 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Stahlblech-Briefkasten Modena 857 ANT Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Modena ist aus naturbelassenem, handgewischten Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Mit Öffnungsstopp Einwurf-Format DIN C4 Einwurf (B x H): 325 x 33 mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 345.00 mm | WIDTH GRO: | 370.00 mm | DEPTH GRO: | 130.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.831000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,17* | € 88,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,44* | € 88,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,41* | € 89,96* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 73,61* | € 93,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,37* | € 102,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|