Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Briefkasten Modena Einwurf DIN C4 anthr. Burg-Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554547
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MODENA 857 ANT
EAN/GTIN:
     4003482187005
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Modena 857 ist aus Stahl gefertigt · zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Entnehmen Sie Ihre Post einfach und bequem mithilfe des integrierten Öffnungsstopps in der Tür. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Schlichter · eleganter Außenbriefkasten · serienmäßig mit Öffnungs-Stopp · Einwurf Format DIN C4, Weitere technische Eigenschaften: · alternativ Ersatzzylinder: BK 92 M · Aufbruchschutz: 2* · Einwurf Breite mm: 325,00mm · Einwurf Höhe mm: 33,00mm · EN 13724 (ja/nein): Ja · Ersatzzylinder: CAM 1 · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): hohe Korrosionsbeständigkeit · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
335,00 mm
Breite:
360,00 mm
Tiefe:
127,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Briefkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,17*
€ 88,40*
11 Tage
8
€ 4,95*
ab € 69,44*
€ 88,94*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 70,41*
€ 89,96*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 73,61*
€ 93,81*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 102,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.