Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2219720 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 332716 EAN/GTIN: 4007841332716 |
| |
|
| | |
| Heissklebepistole Gluematic 5000 Steinel Heißklebepistole Gluematic 5000 •Flexibeles Gerät für den mobileren Einsatz •Elektronische Temperatursteuerung durch PTC-Heiztechnik •Mechanischer Vorschub •Klebedüse auswechselbar •Arbeiten ohne Kabel möglich, Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels •Ladestation mit integrierter Abtropfschale •Klebestelle nach ca. 2 Minuten belastbar •Für Klebearbeiten in allen Bereichen Lieferung: Mit je einer Lang- und einer Kurzdüse und 5 Klebesticks ULTRA Power Ø 11 mm. - Aufheizzeit: 3–5 min, - Spannung: 220–240 V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,88 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,25* | € 57,15* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,41* | € 57,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,16* | € 60,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,60* | € 60,48* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,59* | € 69,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|