Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo
Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo
Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo
Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo
Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo
Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo
Artikel-Nr.:
     400-2244764
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2347140
EAN/GTIN:
     4006825635874
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku Nass-Trockensauger TE-VC 36 30 Li S-Solo


Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Eine optimale Akku-Nutzung erfolgt durch zwei Geschwindigkeiten: ECO und BOOST. Robust gefertigt ist der 30 l-Edelstahlbehälter ebenso wie das Teleskoprohr (Ø 36mm) aus Edelstahl. Praktisch ist die Anwendung dank der Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und der Wasserablassschraube zum Ablassen eingesaugten Wassers. Zum Ausblasen schwer zugänglicher Stellen dient der Blasanschluss. Große Rollen und Rädermachen den Transport einfach.

Zum Lieferumfang gehören ein hochbelastbarer Saugschlauch (Ø 36mm, 2, 5m Länge) und die große Kombidüse für Teppich- und Glattböden. Separat erhältlich sind Akku und Ladegerät.
- Akkukapazität: empfohlen mindestens 3,0 Ah, - Akkuspannung: 2x18V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Behältervolumen netto: 30 L, - Breite: 38,5, - Gewicht: 8,08 kg, - Höhe: 63,5, - Kabellänge: -, - Länge: 46,3, - Max. Flächenleistung: -, - Nennfördermenge: -, - Reinigungsleistung pro Akkuladung: -, - Reinigungsmitteltank: -, - Saugleistung: max. 150 mbar, - Schalldruckpegel: 76 dB (A), - Schlauchlänge: 2,5 m, - Staubklasse: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
8,08 kg
Länge:
46,3
Breite:
38,5
Höhe:
63,5
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 139,03*
€ 173,88*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 152,00*
€ 189,39*
Frei Haus
ab € 146,76*
€ 189,39*
€ 5,90*
ab € 154,07*
€ 190,73*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 196,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2351216
ab € 18,56*
Sonstiges
Einhell
2351270
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.