| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-EIN-2347140 Herst.-Nr.: 2347140 EAN/GTIN: 4006825635874 |
| |
|
| | |
| EINHELL TE-VC 36/30 Li S-Solo - Akku-Nass-Trockensauger (2x 18V Power X-Change | 30L Edelstahlbehälter | 2 Geschwindigkeiten) Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo ist ein unverzichtbarer Helfer bei Saug-, Trocknungs- und Reinigungsarbeiten im Haus, im Keller, der Werkstatt oder der Garage. Der Akku Nass-Trockensauger gehört zur hocheffizienten Power X-Change-Familie und ist damit fern ab der Steckdose absolut flexibel einsetzbar und durch die leistungsstarken und langanhaltenden Akkus auch bei schwierigen Einsätzen immer der passende Helfer in der Hand. Als Mitglieder der PXC-Familie können die Akkus der kompletten Systemreihe verwendet werden. Dank den zwei Geschwindigkeiten ECO und BOOST wird der Akku optimal genutzt. Der Edelstahlbehälter fasst 30 Liter, ist rostfrei und stabil gefertigt. Der Blasanschluss ist zum Anblasen von schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Nischen und Zwischenräume gedacht. Große Rollen und Räder ermöglichen einen einfachen Transport. Praktisch ist insbesondere die Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen, damit während den Arbeiten ein Griff auf das Zubehör genügt. Die Kabelhalterung ist im Gehäuse integriert. Zum einfachen und schnellen Ablassen des eingesaugten Wassers ist eine Wasserablassschraube vorhanden. Am Handgriff befindet sich ein Fehlluftregler. Das Teleskoprohr mit einer Länge von 36 mm ist aus Edelstahl gefertigt. Zum Lieferumfang gehört der hochbelastbare Saugschlauch (Ø 36 mm, 2,5 m) ebenso wie die große Kombidüse für Teppich-und Glattböden. Dank mitgeliefertem Schaumstofffilter, Faltenfiltern und Papierschmutzfangsack steht dem ersten Einsatz nichts im Wege. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starterset. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: - Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
- 2-Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung
- Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Große Rollen und Räder für einfachen Transport
- Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten
- Kabelhalterung im Gehäuse integriert
- Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers
- Teleskoprohr aus Edelstahl, 36 mm
- Inkl. hochbelastbarem Saugschlauch Ø 36 mm, 2,5 m
- Inkl. großer Kombidüse für Teppich-und Glattboden
- Fehlluftregler am Handgriff
- Inkl. Schaumstofffilter, Faltenfiltern und Papierschmutzfangsack
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten: - Auffangbehälter-Volumen: 30 Liter
- Saugschlauchlänge: 2,5 Meter
- Saugschlauchdurchmesser: 36 mm
- Schallleistungspegel: 90 db (A)
- Gewicht: ca. 8,075 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 11.700000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, einhell akku-handstaubsauger, akku handsauger, nass trocken sauger 30liter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 139,46* | € 174,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 151,68* | € 190,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,25* | € 190,20* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 152,79* | € 191,55* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,02* | € 197,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|