Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt
Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     400-2251863
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX539018
EAN/GTIN:
     4035300537648
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel

Gabel-Ringschlüssel abgewinkelt


Der Gabelringschlüssel aus dem Hause CONNEX ist die ideale Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten. Mit dem Schlüssel können Sie dank des abgewinkelten Kopfs Sechskantschrauben sowie Muttern mühelos festziehen oder lösen. Auch an schwer erreichbaren Stellen ist dies kein Problem. Das Produkt wurde gemäß der DIN 3113-A gefertigt und besteht aus stabilem Chrom-Vanadium-Stahl. In unserem Onlineshop finden Sie das Modell in verschiedenen Größen.


Ausführung 18mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 g
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, maulringschlüssel, Gabel-Ringschlüssel 18 mm 15° abgewinkelt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,42*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539017
ab € 2,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539022
ab € 3,40*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539024
ab € 4,17*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539027
ab € 5,27*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539030
ab € 6,34*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX539032
ab € 7,18*
Ähnlich
Connex
COX539019
€ 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.