Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Artikel
LED-Leuchte | Mit Bewegungsmelder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-B29873
Hersteller:
CON:P
Herst.-Nr.:
B29873
EAN/GTIN:
4004722635911
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
• 8 langlebige und energiesparende LEDs
• Stufenlos schwenkbarer Bewegungssensor mit 4 m Reichweite und einem Erfassungswinkel von 120°
• Dämmerungsautomatik: verhindert das automatische Einschalten bei ausreichend Helligkeit
• Automatisches Abschalten nach ca. 30 Sekunden ohne Bewegungen
• Manuelles Ein- / Ausschalten möglich
• Einfaches Befestigen mit Klettverschluss – ohne Bohren – möglich
• Inklusive Batterien: 3 x AA
• Maße: ca. B 16 x H 2,5 x T 5 cm
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Aktion
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
bewegungsmelder 120 °
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder 4m
,
led
,
leuchte
,
lampe
,
bewegungsmelder
,
batteriebetrieben
,
taschenlampe
,
schrankbeleuchtung
,
schrankleuchte
,
licht
,
schranklicht
,
beleuchtung
,
regal
,
regallicht
,
regalbeleuchtung
,
unterbaulampe
,
unterbauleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,78*
Lager 400
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 93,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsleuchte 24 LED
Conmetall Meister
B29881
ab € 4,65*
Ähnlich
Arbeitsleuchte 24 PLUS 6 LED groß
Conmetall Meister
B29884
ab € 6,67*
Ähnlich
Lampenset LED Kopf und Taschenlampe
CON:P
B29840
ab € 58,30044*
Ähnlich
Leuchte LED mit Schlüsselanhänger
Conmetall Meister
B29886
ab € 1,71*
Ähnlich
Schrank- und Regalleuchte | 3 LED | 3 Stück
CON:P
B29862
ab € 66,688*
Ähnlich
Stiftlampe | LED
CON:P
B29887
ab € 47,76048*
Ähnlich
Taschenlampe 9 LED Alu eloxiert
Conmetall Meister
B29875
ab € 2,74*
Ähnlich
Taschenlampe Laterne | Ausziehbar | Aluminium
CON:P
B29871
ab € 42,14124*
Ähnlich
Taschenlampe | 3 LED | Teleskop | Magnetisch
CON:P
B29882
ab € 97,01808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen