Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose Design C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstschutz-Latzhose Design C
Forstschutz-Latzhose Design C
Artikel-Nr.:
     400-2265265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2230709056
EAN/GTIN:
     4250063616847
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose

Forstschutz-Latzhose Design C


Forstschutz-Latzhose Design C

Ausführung:
•Elastische, verstellbare Hosenträger
•Zwei aufgesetzte Seitentaschen
•Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
•Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
•Bundweitenverstellung mittels Knopf
•Warnkeil im Unterschenkelbereich
•Elastischer Einsatz im Schrittbereich
•Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
Material:
•68 % Polyester, 32 % Baumwolle
•Futter: 100 % Polyester
•Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
- Farbe: grün-orange, - Größe: 56

Größe Gr. 56



Weitere Informationen:
Farbe:
grün-orange
Gewicht:
2,01 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 92,05*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 75,79*
€ 93,29*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 75,72*
€ 93,31*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 103,60*
Lager 400
6
1
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 131,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,55*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,74*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,23*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,50*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,79*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 123,15*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.