| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2266464 Herst.-Nr.: 2230575050 EAN/GTIN: 8717575032382 |
| |
|
| | |
| Multinormlatzhose 20288 5 Safety Image PLUS Multinormlatzhose »20288 5 Safety Image+« Ausführung: •Verdeckter Reißverschluss •Zwei Seitentaschen •Eine Brusttasche •Eine Zollstocktasche •Eine Oberschenkeltasche •Zwei Gesäßtaschen mit Patte •Knietaschen •Verstellbare Latzträger mit Gummizug •Reflektionsstreifen Material: •80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon •4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Zulassung/Norm: EN 1149-5, EN 13034-6, EN ISO 11611-Kl 1A A1, A2, EN ISO 11612 A1, B1,C1,E1,F1, IEC 61482-2 K.l1 A1 - Farbe: kohlengrau-blau, - Größe: 50,0, - Material: 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² Größe Gr. 50 Weitere Informationen: | | Farbe: | kohlengrau-blau | Gewicht: | 1,031 kg | Material: | 80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon, 4/1 Satinbindung + DWR, 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, arbeitslatzhosen blau, schweißer latzhose, Latzhose, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,36* | € 106,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,89* | € 106,76* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,08* | € 108,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,69* | € 109,11* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,02* | € 131,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|