Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4532 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4532 PLUS
3M Schutzanzug 4532 PLUS
Artikel-Nr.:
     400-2266837
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     223038600S
EAN/GTIN:
     4046719833542
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4532 PLUS


3M™ Schutzanzug »4532+«, weiß

Eigenschaften:
•Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
•Hohe Bewegungsfreiheit
•Hohe Reißfestigkeit
•Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
•Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
•Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6)
•Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
Ausführung:
•Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
•2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
•Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
•Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
•Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten
Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Farbe: weiß, - Größe: S, - Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS

Größe Gr. S
weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,196 kg
Material:
Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 8,21*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 9,90*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,12*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 11,20*
Lager 400
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.