Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4540 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Schutzanzug 4540 PLUS
3M Schutzanzug 4540 PLUS
Artikel-Nr.:
     400-2266841
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     22303871XL
EAN/GTIN:
     4046719909476
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Schutzanzug 4540 PLUS


3M™ Schutzanzug »4540+«

Eigenschaften:
•Hohe Bewegungsfreiheit
•Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite
•Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
•Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
•Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
Ausführung:
•Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln
•2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
•Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
•3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M-Augen- und Atemschutz
Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren
Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
- Farbe: weiß-blau, - Größe: XL, - Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS

Größe Gr. XL



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Gewicht:
0,228 kg
Material:
Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall gr.xl weiß kat.iii typ 5/6, einmalanzug blau, einmalanzug weiß, Universal-Overall, Overall, Einweg-Overall, 3Mť™, Einweg-Schutzoverall, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Anzug, Arbeitsoverall, Deutschland, GmbH, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutz-Overall, Chemikalienschutzkleidung, Sicherheitsanzug, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 10,40*
6 Tage
32
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 10,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 10,84*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,55*
€ 10,85*
Lager 400
74
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.