Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe für KGS-Halterung GFKVI102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe für KGS-Halterung GFKVI102
Schutzscheibe für KGS-Halterung GFKVI102
Artikel-Nr.:
     400-2266879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250816000
EAN/GTIN:
     4260299731108
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

Schutzscheibe für KGS-Halterung GFKVI102


Schutzscheibe für KGS-Halterung »GFKVI102«

Eigenschaften:
•Zur Befestigung an KGS Helmhalterung
•Kombinierbar mit Kapselgehörschützern
•Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
•Optische Klasse 1
•Guter UV-Schutz
•Hohe Kerbschlagfestigkeit
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Farbe: klar
- Breite: 480, - Farbe: Klar, - Höhe: 200, - Material: Polycarbonat, - Norm: EN 166





Weitere Informationen:
Farbe:
Klar
Gewicht:
0,119 kg
Material:
Polycarbonat
Breite:
480
Höhe:
200
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
8
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,85*
3 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,26*
1 Tag
176
1
€ 5,45*
ab € 7,17*
€ 10,31*
5 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,49*
Lager 400
26
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKKH200
ab € 16,43*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.