Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe GFKVI001-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe GFKVI001-2
Schutzscheibe GFKVI001-2
Artikel-Nr.:
     400-2266880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250810000
EAN/GTIN:
     4260299731016
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe

Schutzscheibe GFKVI001-2


Schutzschreibe »GFKVI002«

Ausführung:
•Zur Befestigung an Universal Helmhalter
•Optische Klasse 1
•Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C
•Guter UV-Schutz
•Hohe Kerbschlagfestigkeit
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Farbe: klar
- Breite: 500, - Farbe: klar, - Höhe: 250, - Material: Polycarbonat, - Norm: EN 166





Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Gewicht:
0,145 kg
Material:
Polycarbonat
Breite:
500
Höhe:
250
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
8
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 9,62*
3 Tage
111
1
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 10,11*
2 Tage
230
1
€ 5,45*
ab € 7,11*
€ 10,11*
4 Tage
172
1
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 10,14*
Lager 400
41
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rudolf Uhlen
GFKVI007
ab € 15,49*
Ähnlich
Aschua
GFKVI001-2
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.