Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchjacke Forest Jack Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchjacke Forest Jack Red
Stretchjacke Forest Jack Red
Artikel-Nr.:
     400-2267174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22202461XL
EAN/GTIN:
     4251387518848
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

Stretchjacke Forest Jack Red


Stretchjacke »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend
Ausführung
•Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
•Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
•Napoleontasche
•Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
•Unterarmbelüftung
•Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe
•Frontreißverschluss mit Kinnschutz
•Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
•Kordelzug am Saum
•Ärmelbundabschluss mit Daumenloch
Material: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
- Farbe: leuchtgelb-rot-grau, - Größe: XL

Größe Gr. XL



Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb-rot-grau
Gewicht:
0,753 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 66,40*
€ 88,88*
1
€ 4,90*
ab € 71,71*
€ 90,17*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 94,85*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 79,27*
€ 96,68*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 92,70*
€ 112,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3130/S
ab € 75,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.