Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo
Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo
Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo
Artikel-Nr.:
     400-2267993
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513926
EAN/GTIN:
     4006825635775
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo


Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i-Solo ist ein gefragter Allrounder bei allen Schraub- und Bohrarbeiten und zudem um eine inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten erweitert. als Mitglied der Power X-Change-Familie kann er höchst flexibel fernab der Steckdose eingesetzt werden und ist stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung. Das 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolles Bohren und Schrauben und eine Schlagzahl bis zu 24.000/Min. Dabei ermöglicht die Drehzahl-Elektronikmaterial- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Optimales Arbeiten gewährt in dunklen Bereichen die LED Beleuchtung.

Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches PXC-Starter-Set.
- Akkukapazität: empfohlen mindestens 1,5 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Anzahl Akkus: 1,0, - Anzahl Drehmomentstufen: 23 Stufen, - Anzahl Gänge: 2, - Bohrfutterspannbereich: 2-13 mm, - Bohrstufe: -, - Breite: 20,2, - Drehmoment (weich/hart/Max.): max. hart 48 Nm, - Gewicht: 1,86 kg, - Höhe: 7,9, - Länge: 23,7, - Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0-400 min^-1, - Max. Bohrdurchmesser Holz: -, - Max. Schraubendurchmesser: 6mm, - Schlagfunktion: Ja, - Schlagzahl: Schlagzahl (Gang 1) 0-6400 min^-1, Schlagzahl (Gang 2) 0-24000 min^-1, - Schnellwechselfutter: -, - Werkzeugaufnahme: Bohrfutter 13mm, einhülsig





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,86 kg
Länge:
23,7
Breite:
20,2
Höhe:
7,9
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v, 2 gang bohrmaschine, akku-schlagbohrschrauber 18v, schlagschrauber; schlagbohrschrauber, schlagbohrmaschine, akkuschlagschrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 46,04*
€ 60,38*
13 Tage
16
€ 6,29*
ab € 50,24*
€ 64,39*
€ 4,00*
ab € 54,38*
€ 71,04*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 75,34*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 67,36*
€ 84,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,90*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,01*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,25*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 18,97*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 18,59*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 19,03*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,38*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 32,88*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,66*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,21*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 6,81*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 4,93*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 9,02*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,87*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 8,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.