Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Türknopf, 0 23 0829, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Türknopf, 0 23 0829, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma
ZT-Türknopf, 0 23 0829, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma
Artikel-Nr.:
     400-2271552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015354052656
EAN/GTIN:
     4015354052656
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur

ZT-Türknopf, 0 23 0829, einseitig,a.Ros.rd,F69 ma


Zimmertür-Türknopf auf Rosette 23 0829

•Edelstahl-Türknopf
•Rund
•Auf runder Rosette
•8-mm-Vierkant-Aufnahme
•Schraublochabstand 38 mm
•Nicht sichtbare Befestigung
•ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter
Befestigung: einseitig






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,276 kg
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Profil-Tuerknopf, Türknopf, profil-tuerknopf fest, türknopf fsb, türknopf, Griff, Knopf, Rosette, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 41,82*
€ 53,53*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 42,98*
€ 55,11*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 56,13*
2 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 44,89*
€ 57,09*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 78,10*
€ 97,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.