Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Backenfutter-Set 2 100mm M33x3,5 Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Backenfutter-Set 2 100mm M33x3,5 Holzstar
4-Backenfutter-Set 2 100mm M33x3,5 Holzstar
Artikel-Nr.:
     400-2279613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4036351017035
EAN/GTIN:
     4036351017035
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

4-Backenfutter-Set 2 100mm M33x3,5 Holzstar


4-Backenfutter-Set 2

•Aufnahme Spannbereich außen: 50–90 mm
•Aufnahme Spannbereich innen: 38–73 mm
•Aufnahme M33 x 3,5 Gewinde

Lieferung: Mit Schraubeinsatz und Wechselbacken.






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,482 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken drehfutter 100 mm, drehfutter, 4 backen drehfutter, Vierbackenfutter, 4-Backenfutter, Backenfutter, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,32*
€ 99,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 99,16*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,63*
€ 102,00*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 99,87*
€ 119,86*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 151,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.