| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2288812 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569231480 EAN/GTIN: 4053569231480 |
| |
|
| | |
| U-Pfostenlasche tzn 101 CE U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt •Bewährte Import-Qualität •Zum Aufschrauben oder Aufdübeln •Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm •Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. •Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück. 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,63* | € 2,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,66* | € 2,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,55* | € 3,63* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|