Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 101
U-Pfostenlasche tzn 101
U-Pfostenlasche tzn 101
Artikel-Nr.:
     5417F-89695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231480
EAN/GTIN:
     4053569231480
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt

Zum Aufschrauben oder Aufdübeln, je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mmit
Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mmit
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
Palettenmenge:.
Weitere Informationen:
Breite innen:
101
s:
4
Maß C:
157 mm
Maß B:
60 mm
Maß A:
101 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
b:
60
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anschluss:
mit Lasche
c:
157
Lochzahl:
9
a:
101
höhenverstellbar:
nein
Außenweite:
101 mm
Innenmaß:
101 mm
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
157 mm
Laschenbreite:
60 mm
Breite:
101 mm
Lochdurchmesser:
10,5/14 mm
Anschlussplatte Länge:
101 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
aufdübelbar
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, feuerverzinkt, Qualität, feuerverzinkt,, U-Pfostenlaschen,, Import
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
538
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,82*
2 Tage
441
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,82*
6 Tage
372
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,87*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 3,63*
3 Tage
441
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.