Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 101 C E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 101 C E
U-Pfostenlasche tzn 101 C E
U-Pfostenlasche tzn 101 C E
Artikel-Nr.:
     4012-784815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231480
EAN/GTIN:
     4053569231480
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
101 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
538
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,82*
Lager 4012
441
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,82*
6 Tage
372
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,87*
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 3,63*
3 Tage
441
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.