Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7065 25m x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7065 25m x 12mm
tesa ACXplus 7065 25m x 12mm
Artikel-Nr.:
     400-2291600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042448213730
EAN/GTIN:
     4042448213730
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa ACXplus 7065 25m x 12mm


tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband

Eigenschaften:
•Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger
•Sehr hohe Klebkraft
•Sehr guten Weichmacherbeständigkeit
•Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus
Einsatzbereiche:
•Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen
- Breite: 12, - Farbe: schwarz, - Länge: 25
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,343 kg
Länge:
25
Breite:
12
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 44,40*
2 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 36,74*
€ 44,43*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 44,54*
6
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 44,60*
Lager 400
6
6
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 58,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,964* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 352,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.