Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2293702 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4048962180787 EAN/GTIN: 4048962180787 |
| |
|
| | |
| fischer Langschaftdübel SXRL 10x160 T Langschaftdübel SXRL-T •Mit galvanisch verzinkter fischer® Sicherheitsschraube mit T-Antrieb •Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch •Beim Tiefersetzen verhindern die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels bei der Montage •Vielseitig einsetzbar durch multiple Verankerungstiefen von 50, 70 und 90* mm (* ab Dübellänge 100 mm) •Bei der Verankerung in Loch- und Vollbaustoffen führen die zwei Spreizzonen zu optimalen Haltewerten •ETA-07/0121 und ETA-14/0297 Zugelassen für: Hochlochziegel, Porenbeton, Hohlblock aus Leichtbeton, Kalksand-Lochstein, Wärmedämmblöcke, Vollblock aus Leicht- und Normalbeton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Beton >= C12/15 Auch geeignet für: Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollgips-Platten 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,048 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,9055* | € 1,1055* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,043* | € 1,263* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,1084* | € 1,3384* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,145* | € 1,3758* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 80,97* | € 95,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|