Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank mit Flachdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteschrank mit Flachdach
Geräteschrank mit Flachdach
Artikel-Nr.:
     400-2296248
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     012607
EAN/GTIN:
     4047883034902
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
geräte schrank

Geräteschrank mit Flachdach


Geräteschrank mit Flachdach

•Zum bequemen und sicheren Verstauen von Gartengeräten
•Inklusive 2 Gerätehaltern, Metallfundament und Befestigungsmaterial
•Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert
•Mit Doppel-Flügeltür
•Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm
•Materialstärke Wände und Dach: 0,3 mm
Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Abweichende Lieferzeit! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
- Außenmaße: 226 x 81 x 180 cm

Größe 226 x 81 x 181 cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Gerätehaus, Gartengerätehaus, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 553,24*
€ 637,28*
5 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 586,58*
€ 673,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,24*
€ 722,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,15*
€ 735,51*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,28*
€ 758,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,89*
€ 732,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,44*
€ 713,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,24*
€ 658,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.