| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883034902 Herst.-Nr.: 4047883034902 EAN/GTIN: 4047883034902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4047883034902 Geräteschrank mit Flachdach - Zum bequemen und sicheren Verstauen von Gartengeräten - Inklusive 2 Gerätehaltern, Metallfundament und Befestigungsmaterial - Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert - Mit Doppel-Flügeltür - Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm - Materialstärke Wände und Dach: 0,3 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4047883034902, Elmar Jung, Gerätehaus, Geräteschrank mit Flachdach, 28586544, 1651912, 28586543, Gerätehäuser, -schränke und -regale, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Geräteschrank m.Flachdachinkl. Zubehör226 x 81 x 180 cmBeschaffungsaSTRECKErtikel, Zum bequemen und sicheren Verstauen von Gartengeräten, Inklusive 2 Gerätehaltern, Metallfundament und Befestigungsmaterial, Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert, Mit Doppel-Flügeltür, Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0, 6 mm, Materialstärke Wände und Dach: 0, 3 mm, Gartengerätehaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 553,24* | € 637,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 586,58* | € 673,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 622,24* | € 722,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 651,15* | € 735,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|