Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL
Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL
Artikel-Nr.:
     400-2297024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213003511
EAN/GTIN:
     4026213003511
Suchbegriffe:
Kataly-Heizofen
Ofen
Heizofen
00000000

Katalyt-Heizofen 3,1kW, MAGICA-IDEAL


Katalyt-Heizofen

•Mit Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung
•3-stufig regelbar
•Lackierung: Front schwarz, Gehäuse silber
•Nur 28 cm Gehäusetiefe
•Runde, geschlossene Rückverblendung, platzsparend für Eckaufstellung
•Fahrbar
•Geräteanschluss G 1/4" LH

Hinweis: Ausgerüstet mit einem 40-cm-Gasschlauch, für diese Funktion ist unbedingt ein Druckregler 50 mbar erforderlich. Geräte sind nicht für Badezimmer, Schlafräume oder als Dauerheizung in Wohnräumen geeignet.
- Breite: 780, - Höhe: 420





Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Breite:
780
Höhe:
420
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,59*
€ 148,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 152,13*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 130,50*
€ 157,61*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 157,89*
Lager 400
12
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 193,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.