| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2298269 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163944188 EAN/GTIN: 4332163944188 |
| |
|
| | |
| M.Reibahle NC WN HSSE 7,30mm Beck NC-Maschinenreibahle, blank •HSS-E •DIN 212-3 •Form B •Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA •Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) auch für Sackloch. Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze •Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm •Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert •Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01-5,03 mm 0,000/+0,004 mm; über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,069 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, nc-maschinenreibahle din 212, din 212, Reibahlen, Beck, Maschinenreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, HSSE, QR4024396, NC-Machinenreibahle, Maschinen-Reibahle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 26,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,81* | € 26,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,85* | € 26,64* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,59* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|