| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163944188 Herst.-Nr.: 4332163944188 EAN/GTIN: 4332163944188 |
| |
|
| | |
| 4332163944188 NC-Maschinenreibahle, blank - HSS-E - DIN 212-3 - Form B - Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA - Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) auch für Grundloch. Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze - Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm - Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert - Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01-5,03 mm 0,000/+0,004 mm, über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, nc-maschinenreibahle din 212, din 212, 4332163944188, BECK, Reibahlen, Maschinenreibahle, zylindrischer Schaft, 28598205, 1653411, 28598202, HSS-E Maschinenreibahle, 28598191, 28597515, Monozerspanung, 1 M.Reibahle NC WN HSSE 7, 30mm Beck, blank, HSS-E, DIN 212-3, Form B, Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA, Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3, 8 mm) auch für Grundloch. Zentrierung bis Ø 3, 70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze, Mit Innenzentrierung ab Ø 3, 8 mm, Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert, Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1, 01-5, 03 mm 0, 000/+0, 004 mm, über Ø 5, 03 0, 00/+0, 005 mm, NC-Reibahle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 26,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 18,81* | € 26,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,85* | € 26,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,59* | € 32,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|