Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7581 30002 Drehstangen- Schloss,D30/6mm,o.Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7581 30002 Drehstangen- Schloss,D30/6mm,o.Einsatz
7581 30002 Drehstangen- Schloss,D30/6mm,o.Einsatz
Artikel-Nr.:
     400-2298887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677011546
EAN/GTIN:
     4021677011546
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss

7581 30002 Drehstangen- Schloss,D30/6mm,o.Einsatz


Drehstangenschloss-Set ASS 7581

•Kasten Metall vernickelt
•Grundschloss ohne Schließeinsatz
•Aufliegend
•In allen Anschlagrichtungen verwendbar
•Mit Zubehör, ohne Drehstangen
•Hinweis: Für Stangendurchmesser 6 x 5 mm
Für Durchsteckmontage geeignet






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,192 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubstangenschlösser, Stangenschloss, möbelriegelschloss junie, schubstangenschlösser, drehstangenschloss dornmaß 30 mm, Drehstangenschloss, Möbeldrehstangenschloss, Möbelschloss, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
11
10
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,76*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,89*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 18,64*
4 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 13,39*
€ 18,76*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,05*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,63*
Zubehör
JuNie
7605.00031
ab € 5,23*
Zubehör
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 8,11*
Zubehör
JuNie
1311.00002
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.