| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2298988 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4049563026047 EAN/GTIN: 4049563026047 |
| |
|
| | |
| Bolzenanker S-FIX Plus M12x110/ 18+33 zn Opt.7 Bolzenanker S-Fix Plus •Stahl, galvanisch verzinkt •Bolzenaker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter •Drehmomentkontrollierter Dübel mit langem Gewinde •2 mögliche Verankerungstiefen für die Befestigung unterschiedlichster Anbauteilstärken •Reduzierung der Achs- und Randabstände um bis zu 10 % •Gewinde geschützt durch Einschlagschutz •Sofort belastbar •Sicherer Halt und geringe Montagezeit durch spezielle Konstruktion •ETA-17/830, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 für ungerissenen Beton 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,106 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6495* | € 0,8295* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6729* | € 0,8874* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,6591* | € 0,9664* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 0,6897* | € 0,9797* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,14* | € 30,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|