Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrfutter DIN2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrfutter DIN2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS
Kurzbohrfutter DIN2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2300824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722650
EAN/GTIN:
     4317784722650
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 2080
nc-bohrfutter din 2080 sk40
nc-bohrfutter din 2080

Kurzbohrfutter DIN2080 R/L 1,5-16 SK40 FORIS FORTIS


CNC-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf

•Kurze Bauform
•Aus legiertem Einsatzstahl
•Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief
•Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm²
•Kegel DIN 254
•Kegelwinkel Toleranz AT3
•Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm
•Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1
•Werkzeugaufnahme DIN 2080

Lieferung: Kurzbohrfutter mit 6-kant-Schlüssel.






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,663 kg
Weitere Suchbegriffe: Kurzbohrfutter, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, CNC-Kurzbohrfutter, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 179,88*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 179,89*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 183,57*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 190,30*
Lager 400
15
Frei Haus
ab € 199,98*
€ 240,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.