| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2303287 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784757201 EAN/GTIN: 4317784757201 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter DIN69871ADB SK40 20mm A100 FORTIS Flächenspannfutter Weldon® •Aus legiertem Einsatzstahl •Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief •Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² •Kegel DIN 254 •Kegelwinkel Toleranz AT3 •Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 0,4 µm •Bohrungstoleranz H5 •Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm •Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 •Werkzeugaufnahme DIN 69871 •Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB Lieferung: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,831 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonaufnahme, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,65* | € 42,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,80* | € 42,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,06* | € 42,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,19* | € 43,97* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,67* | € 57,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|