Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO-Spezial-Haken-Set, 4-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MICRO-Spezial-Haken-Set, 4-tlg.
MICRO-Spezial-Haken-Set, 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     400-2305320
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22700
EAN/GTIN:
     4006274227002
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

MICRO-Spezial-Haken-Set, 4-tlg.


Das MICRO-Spezial-Haken-Set von PROXXON ist zum Einsatz im KFZ-Bereich, in Handwerk und Industrie. Die Spezial-Haken unterstützen überall dort, wo Finger nicht passen oder eine exakte Berührung erforderlich ist. Ideal zum Trennen von Drähten, Entfernen von kleinen Sicherungen sowie zum Ein- und Ausbau von O-Ringen. Das Set besteht aus 4 Haken: gerade Spitze, volle Hakenspitze, 45° Winkelspitze und 90° Winkelspitze. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen.

Technische Daten:
- Klingen-Ø: 3 mm
- Klingenlänge: 80 mm
- Gesamtlänge: 155 mm
- Gewicht: 0,135 kg
4 Spezial-Haken (gerade, Hakenspitze, 45° und 90° Winkelspitze)




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,135 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 11,83*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,84*
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,17*
Lager 400
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 14,51*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 16,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.