Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken-Set für Litzen, Sicherungen, O-Ringen, 155 mm, 22700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haken-Set für Litzen, Sicherungen, O-Ringen, 155 mm, 22700
Haken-Set für Litzen, Sicherungen, O-Ringen, 155 mm, 22700
Artikel-Nr.:
     4502-04L0024
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22700
EAN/GTIN:
     4006274227002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Spezial-Haken, 22700, Proxxon Spezialhaken für die Automobilbranche, Industrie und Handwerk. Er hilft überall dort, wo man mit den Fingern nicht hineingreifen kann oder wo ein exakter Kontakt notwendig ist. Ideal zum Trennen von Kabeln, Entfernen von kleinen Sicherungen oder (De-)Montage von O-Ringen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haken-Set
Geeignet für:
Litzen, Sicherungen, O-Ringen
Länge:
155 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,20*
€ 11,78*
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 11,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,41*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 16,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.