Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2311999 Herst.-Nr.: 1024906161 EAN/GTIN: 7610859202468 |
| |
|
| | |
| Recycling Müllsystem ALBULA Endlich ein designorientiertes Recycling System! Mit ALBULA bringen wir Recycling auf das nächste Level. Dank der schönen und frischen Farben und der perfekt durchdachten Form, können die Eimer in der Küche genutzt werden, wo der meiste Abfall produziert wird. Aufgrund der Modularität und der Stapelbarkeit können mehrere Eimer aufeinander gestellt und dank der frontalen Klappe trotzdem ohne Probleme geöffnet werden werden. Die bequemen Griffe erlauben ein einfaches Tragen, so dass man die Eimer direkt zur Recyclingstation mitnehmen kann. Anschliessend können die Eimer ganz einfach gereinigt werden. Sechs verschiedene Aufkleber für die Vorderseite des Deckels helfen bei der Abfalltrennung. - Breite: 235, - Gewicht: 0,874 kg, - Höhe: 340, - Länge: 400 Größe 25l Farbe Horizon blue Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,874 kg | Länge: | 400 | Breite: | 235 | Höhe: | 340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, 25 l blau wertstoffsammler, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,67* | € 22,34* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,76* | € 22,47* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 25,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,89* | € 25,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,30* | € 34,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|