Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m
Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m
Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m
Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m
Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m
Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m
Artikel-Nr.:
     400-2331511
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18602-20
EAN/GTIN:
     4078500051941
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller

Wand-Schlauchbox RollUp S (weiß) 15 m


Mit der Wand-Schlauchbox RollUp S ist der Gartenschlauch sofort einsatzbereit und nach der Bewässerung schnell und ohne zu verknoten verwahrt, geschützt vor Schmutz und Beschädigungen. Mit kurzen Arretierstopps kann der Schlauch auf die gewünschte Länge ausgezogen werden. Dank RollControl genügt ein kurzer Zug am Schlauch und er wird mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und sicher automatisch wieder aufgerollt. Die Wandhalterung ist mehr als 180° schwenkbar, mit praktischer Halterung zum Aufbewahren von Spritzen oder Brausen. Die Wandschlauchbox ist frostsicher. Mit 15 m Qualitätsschlauch (11 mm), flexiblem Anschlussschlauch, Original Systemteilen und Spritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe. Mit Diebstahlsicherung. 5 Jahre Garantie.


Länge 15m



Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 86,67*
€ 103,46*
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 114,63*
€ 6,78*
ab € 97,46*
€ 115,12*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 120,87*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 123,27*
€ 144,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.