Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlauflage hoch Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlauflage hoch Smart
Stuhlauflage hoch Smart
Artikel-Nr.:
     400-2347161
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     71024-273
EAN/GTIN:
     4021093040564
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen

Stuhlauflage hoch Smart


Die Angerer Stuhlauflage für Hochlehner ist passend für viele Gartenstühle. Das Stuhlkissen ist aus einem besonders weichen Polyester-Stoff gefertigt. Der einfarbige Kissenbezug ist dank praktischer Reißverschlüsse abnehmbar und waschbar. Gefüllt ist die Auflage mit Schaumstoff, welcher für zusätzlichen Komfort mit einem weichen Polyestervlies ummantelt wurde. Haltebänder mit Klettverschluss dienen als Befestigungsmöglichkeit am Stuhlgestell. Made in Germany.
In verschiedenen Farben erhältlich:
- Farbe 1: coffee
- Farbe 2: denim
- Farbe 3: lime
- Farbe 4: olive
- Farbe 5: sand
- Farbe 6: stone
- Breite: 47, - Gewicht: 0,8 kg, - Höhe: 15, - Länge: 68, - Maße: ca. 47 x 112 cm

Farbe stone



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
68
Breite:
47
Höhe:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.