Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2386535 Herst.-Nr.: DKP181Z EAN/GTIN: 0088381890090 |
| |
|
| | |
| Akku-Falzhobel DKP181Z Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung mit einer max. Falztiefe von 25 mm - Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl - Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. - Leichte und sehr handliche Maschine - Große V-Nut für leichtes Anfasen - Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish - Mit HM-Wendemessern ausgestattet - Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,449 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 178,12* | € 211,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 180,10* | € 213,71* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 189,46* | € 223,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 196,91* | € 232,21* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,23* | € 293,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|