Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLED 250 LED Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MaxLED 250 LED Strip
MaxLED 250 LED Strip
Artikel-Nr.:
     400-2389247
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79853
EAN/GTIN:
     4000870798539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

MaxLED 250 LED Strip


Dieser MaxLED 250 Strip mit einer Länge von 1m ist die perfekte Ergänzung zum Basisset. Die Strips sind mit 4 Watt so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht.
- Breite: 1010, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 2700K, - Gewicht: 21 g, - Höhe: 3, - Länge: 1, - Leistung: 4W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 300lm, - Material: Kunststoff Silber

Lichtfarbe Silber
Länge 1m
Ausführung Einzelstripe

Weitere Informationen:
Gewicht:
21 g
Material:
Kunststoff Silber
Länge:
1
Breite:
1010
Höhe:
3
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led streifen, led streifen 3000k, LED Stripes Komp Systeme 24V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,95*
€ 6,95*
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,11*
€ 8,50*
ab € 5,95*
€ 8,64*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.