Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip MaxLED 250 WW, IP20, 24V DC, dimmbar, Silber, 100cm, 4W 2700K 300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip MaxLED 250 WW, IP20, 24V DC, dimmbar, Silber, 100cm, 4W 2700K 300lm
LED Strip MaxLED 250 WW, IP20, 24V DC, dimmbar, Silber, 100cm, 4W 2700K 300lm
LED Strip MaxLED 250 WW, IP20, 24V DC, dimmbar, Silber, 100cm, 4W 2700K 300lm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79853
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79853
EAN/GTIN:
     4000870798539
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip MaxLED 250 WW, IP20, 24V DC, dimmbar, Silber, 100cm, 4W 2700K 300lm

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 100∕ 101∕ 0,3∕ 1,25 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 21 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 28 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 798.53
  • Lampenleistung: 4 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Steckertyp: Stecker
  • Dieser MaxLED 250 Strip mit einer Länge von 1 Meter ist die perfekte Ergänzung zum Basisset.
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: PAUL-79853
  • MaxLED 250 Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können.
    Besonders in Profilen sind sie echte Highlights.
  • Größe: kürzbar alle-L: 16,7 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht.
  • Größe: max. erweiterbar um-L: 500 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Der LED Strip ist an den markierten Stellen individuell kürzbar.
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 3 cm
  • Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage, rückseitig selbstklebend für einfache Montage, inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips.
  • Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,95*
€ 6,95*
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 7,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,06*
€ 8,50*
ab € 5,87*
€ 8,59*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.