| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2453195 Herst.-Nr.: 00886111711 EAN/GTIN: 0886661838813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuh DYNAMIC Vent Komfortable Arbeitshandschuhe aus schwarzem Synthetikleder, orangefarbenem Polyester-Gewebe mit Elasthan. Mit Neopren-Stulpe. Finger mit seitlichen Lüftungslöchern. Flexibler Gummibund mit Klettverschluss. - Farbe: schwarz/orange, - Material: Synthetikleder/Textilrücken, - Produktart: Handschuhe Größe XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/orange | Gewicht: | 0,1162 kg | Material: | Synthetikleder/Textilrücken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |