Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C
Artikel-Nr.:
     400-2515486
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6100
EAN/GTIN:
     4059952577715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, solo C


Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem bürstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2.100 min⁻¹ Höchstleistung liefert. Ihre kompakte Kopflänge von 175 mm sorgt für perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewährleistet ausgezeichnete Drehmomentübertragung bei jeder Arbeit. Die Schlagbohrmaschine ermöglicht hervorragende Werkzeugkontrolle für mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und plötzlicher Werkzeugrotation das Rückschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Überdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiß sowie Geräuschbildung. Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert. Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kartonschachtel mit Kartoneinsatz
- Gewicht: 1,182 kg, - Produktart: Schlagbohrschrauber
im Kartonschachtel mit im Kartoneinsatz




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,182 kg
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagbohrschrauber gsb 18v, akku schlagbohrschrauber, bosch akku-schlagbohrschrauber, Schlagbohrschrauber (Akku), Akku-Schlagbohrer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 180,67*
€ 4,90*
ab € 154,59*
€ 181,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 156,09*
€ 182,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,97*
€ 191,10*
Lager 400
15
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 265,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,05*
€ 288,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,15*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 22,28*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,98*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,56*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,90*
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 339,68*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 166,21*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 180,60*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,00*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,13*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 8,96*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 27,63*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.