Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS PointTeQ Sechskantbohrer-Set, 9-tlg., 2–8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607002826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002826
EAN/GTIN:
     6949509231673
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Bohrergebnisse in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und ist verschleißfest. Das PointTeQ-Design der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht schnellen Spanabtrag. Noch zuverlässiger ist der Bohrer dank der Stabilität des Sechskantschafts und der festen Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Schaft wird gestützt und das Bruchrisiko ist bei Bohrern mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm geringer. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
9
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Kunststoffbox
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
2 mm | 8 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 52 | 57 | 69 | 75
Gesamtlänge mm:
60 | 69 | 72 | 79 | 83 | 91 | 98 | 109 | 117
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Bohren in Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Bohren in Metall
(Version) Key RTB:
Hochgeschwindigkeits-Bohrraten verringern die Wärmeentwicklung und machen den Bohrer verschleißfest. Die PointTeQ-Spitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und Langlebigkeit
Spezifisches RTB1:
Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht schnellen Spanabtrag
Spezifisches RTB2:
Der Sechskantschaft sorgt für die feste von Verbindung Bohrer und Gerät. Der Schaft wird gestützt und das Bruchrisiko verringert
Spezifisches RTB3:
Bohrspitze mit Kreuzanschliff für perfektes Zentrieren. Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Spitze, DIN 338
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
9-teiliges Metallbohrer-Set, HSS PointTeQ
SOL Date:
01.01.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,195 kg
Nettogewicht:
0,182 kg
Volumen:
0,282 dm3
Abmessung Länge:
163 mm
Abmessung Breite:
96 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
55
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 11,68*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 11,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 11,89*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,65*
€ 12,58*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.