Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkoffer E-Case L mit Rädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkoffer E-Case L mit Rädern
Systemkoffer E-Case L mit Rädern
Systemkoffer E-Case L mit Rädern
Systemkoffer E-Case L mit Rädern
Systemkoffer E-Case L mit Rädern
Systemkoffer E-Case L mit Rädern
Artikel-Nr.:
     400-2515536
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4540014
EAN/GTIN:
     4006825660562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Systainer
Systemkoffer

Systemkoffer E-Case L mit Rädern


Der Einhell E-Case L ist Mitglied im modularen E-Case System von Einhell. Er eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport von Maschinen. Verriegelungssystem sorgt für die Verbindung gestapelter Koffer, dies ermöglicht einen einfachen Transport und Lagerung. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt, spritzwassergeschützt und durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent. Die stabile Kontruktion ermöglicht eine Gesamtnutzlast von 120 kg. Die großen Räder sorgen für angenehmes Rollverhalten - auf jedem Untergrund. Ein einklappbarer ergonomischer Griff sorgt für Tragekomfort. Kann mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden und enthält eine Einlage für Handwerkzeug + Beschriftungsaufkleber.
- Gewicht: 5,96 kg, - Maße: 415 x 273 x 320 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,96 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,16*
€ 87,07*
€ 5,90*
ab € 69,37*
€ 87,08*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 69,44*
€ 87,17*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 71,22*
€ 89,33*
€ 6,90*
ab € 78,53*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.