Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell E-Case L with wheels 4540014 Transportwagen Kunststoff Schwarz, Rot (L x B x H) 444 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D160442
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4540014
EAN/GTIN:
     4006825660562
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Systainer
Systemkoffer
Der E-Case L ist Mitglied im modularen E-Case System von Einhell und eignet sich optimal zur Aufbewahrung und zum Transport von Maschinen, Werkzeug, Zubehör und anderen Geräten. Ein praktisches Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt bei der Lagerung für systematische Ordnung und ermöglicht einen sicheren Transport. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt und weißt damit eine hohe Steifigkeit, Hitzebeständigkeit und Schlagresistenz auf. Die stabile Konstruktion erlaubt eine Gesamtnutzlast von bis zu 120 kg. Maschinen und Werkzeug können einfach transportiert werden, nicht zuletzt dank des teleskopierbaren und extra breiten Griffs. Die großen, gummierten Räder (Ø 15cm) ermöglichen einen angenehmen Transport auf jedem Untergrund. Dank des intelligenten Designs ist der Koffer spritzwassergeschützt und kann bei jedem Wetter transportiert werden. Der einklappbare und ergonomische Handgriff sorgt für einen optimalen Tragekomfort, beispielsweise beim Herausnehmen aus einem Kofferraum. Der E-Case L kann mit einem Vorhängeschloss ausgestattet werden, um ihn gegen einen Diebstahl zu sichern. Im Lieferumfang enthalten sind eine herausnehmbare Einlage für Handwerkzeug und Beschriftungsaufkleber, um den Inhalt zu kennzeichnen.
Features:
E-Case-System von Einhell
Sicheren Verbindung gestapelter Koffer
Gummierte Reifen
Teleskopierbarer
Handgriff zum angenehmen Tragen
Lieferumfang:
Inkl. Einlage Handwerkzeug + Beschriftungsaufkleber + Abstandshalter
Weitere Informationen:
Höhe:
131 mm
Länge:
444 mm
Breite:
330 mm
Innenmaß Tiefe:
27.3 cm
Innenmaß Höhe:
32 cm
Innenmaß Breite:
41.5 cm
Gewicht:
5.96 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
stapelbar + staubdicht + wetterfest + temperaturbeständig + ausziehbarer Griff + mit Rolle
Serie:
E-Case
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Belastbarkeit (max.):
120 kg
Produkt-Art:
Transportwagen
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, systemkoffer einhell, systemkoffer, meisterkoffer kunststoff, Einhell, E-Case L with wheels, werkzeugaufbewahrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,16*
€ 87,07*
€ 5,90*
ab € 69,37*
€ 87,08*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 69,44*
€ 87,17*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 71,22*
€ 89,33*
€ 6,90*
ab € 78,53*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.